Sargento de tornillo de fundición maleable 1000 mm

Número de artículo: 860050 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción 1.000 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento 35 × 11 mm
Alcance del brazo 120 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860050 1000
EAN / GTIN 4045197559708
Número del fabricante 860050 1000

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.
Brazo de sujeción móvil con seguro contra deslizamiento, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160.
La placa de comprensión móvil con seguro de husillo integrado evita el aflojamiento del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al mango rígido con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas.
Sin cubierta protectora.

Norma:

DIN 5117

Pieza de repuesto:

Cubierta protectora n.° 860051.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Sargento de tornillo de fundición maleable  1000 mm

Sargento de tornillo de fundición maleable 1000 mm

a petición
En stock
26 piezas en stock
63,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
56,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Alcance del brazo 120 120
Sección transversal de la guía de deslizamiento 35 × 11 35 × 11
Abertura de sujeción 1.000 1.000
Tipo de producto Sargento Sargento