Navaja 90E

Número de artículo: 846050 90E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 93 mm
Cantidad de funciones 7
Material tirador giratorio Alox
Peso 71 g
Cuchilla fijable no
Cuchilla monomanual no
Tipo de producto Cuchillo multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846050 90E
EAN / GTIN 7611160013811
Número del fabricante 0.8120.26

Descripción

Ejecución:

Navaja y multiusos suiza original, insuperables en calidad, precisión, facilidad de manejo y funcionalidad.

Función:

  1. cuchilla grande
  2. Punzón
  3. Cuchilla para cables con
  4. − Rascador de alambre
  5. Abrebotellas con
  6. − destornillador
  7. − desaislador de cables

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.

Nota:

Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país.
La Ley de armas alemana (WaffG), art. 42a, apartado 1 n.º 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer la profesión, uso diario o practicar deporte.