Navaja 60L

Número de artículo: 846050 60L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 58 mm
Cantidad de funciones 10
Material tirador giratorio ABS / Cellidor
Peso 31 g
Cuchilla fijable no
Cuchilla monomanual no
Tipo de producto Cuchillo multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846050 60L
EAN / GTIN 7611160013422
Número del fabricante 0.6366.T2

Descripción

Ejecución:

Navaja y multiusos suiza original, insuperables en calidad, precisión, facilidad de manejo y funcionalidad.

Función:

  1. Cuchilla
  2. Cizalla
  3. Lima de uñas con
  4. − destornillador
  5. Abrebotellas con
  6. − destornillador magnético para Phillips
  7. − desaislador de cables
  8. Anillo
  9. LED
  10. Bolígrafo

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.

Nota:

Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país.
La Ley de armas alemana (WaffG), art. 42a, apartado 1 n.º 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer la profesión, uso diario o practicar deporte.