Dispositivo auxiliar para el corte 600 mm

Número de artículo: 845360 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 600 mm
Anchura de la base 40 mm
Altura guardadedos 18,5 mm
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845360 600
EAN / GTIN 4975364163981
Número del fabricante CTG-SL600

Descripción

Ejecución:

Cuerpo hueco ligero de aluminio con guardadedos y riel de acero fino como borde de afilado para filos. La base engomada blanda evita el desplazamiento accidental del material y la formación de arañazos en el mismo.

Aplicación:

Garantiza un corte seguro y recto. Medición rápida en el material gracias a la función de regla.