Dispositivo auxiliar para el corte 1000 mm

Número de artículo: 845360 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1.000 mm
Anchura de la base 40 mm
Altura guardadedos 18,5 mm
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845360 1000
EAN / GTIN 4975364165008
Número del fabricante CTG-SL1000

Descripción

Ejecución:

Cuerpo hueco ligero de aluminio con guardadedos y riel de acero fino como borde de afilado para filos. La base engomada blanda evita el desplazamiento accidental del material y la formación de arañazos en el mismo.

Aplicación:

Garantiza un corte seguro y recto. Medición rápida en el material gracias a la función de regla.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop