Cúter universal con tornillo de sujeción y 3 cuchillas cortantes, 18 mm

Número de artículo: 845045
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
117 piezas en stock
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
    Longitud total 170 mm
    Tipo de producto Cúter

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 845045
    EAN / GTIN 4975364019240
    Número del fabricante AC501SHOF

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo profesional alta calidad de fundición a presión de aluminio, recubrimiento de polvo. Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Con 3 cuchillas cortantes rompibles, de 8 secciones, 18 mm de ancho. Cuchillas cortantes de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
    Con tornillo de sujeción para bloqueo de la cuchilla cortante.

    Pieza de repuesto:

    Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845015 tam. 10; 845016 tam. 10; 845018 tam. 50; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra