Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm “longlife”, TiN, Cantidad: 10

Número de artículo: 845015 10
Establecer precio 10 Unidad (0,67 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.465 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Anchura de lámina cortante 18 mm
Grosor de varilla 0,5 mm
Número de secciones rompibles 8
Número de hojas 10
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845015 10
EAN / GTIN 2050001004291
Número del fabricante AB2-1000(2011.0500-1000)

Descripción

Ejecución:

La hoja dura ‑ Lutz® longlife, con filo con recubrimiento TiN para un desgaste de la cuchilla cortante reducido y una vida útil claramente más prolongada. En función de la calidad del filo se puede alcanzar duración de 2 − 8 veces superior.

Cuchillas con revestimiento de TiN.

Idóneo para:

Cúter universal n.º 845000845020 y 845025845080.