Cúter universal con mango de fundición a presión de cinc 18 mm 160 mm

Número de artículo: 845039 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.430 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Anchura de lámina cortante 18 mm
Grosor de varilla 0,5 mm
Longitud total 160 mm
Número de secciones rompibles 8
Material mango Fundición a presión de cinc
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845039 160
EAN / GTIN 4062406566111
Número del fabricante 845039 160

Descripción

Ejecución:

Cuchilla retráctil/extensible de calidad con afilado extremo y larga vida útil en guía metálica precisa que se bloquea automáticamente.

Ventaja:

Mango de fundición a presión de zinc: tiene una elevada capacidad de carga y dureza y, al mismo tiempo, es muy ligero. Extraordinaria resistencia a la corrosión, no provoca chispas, no magnética.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845015 tam. 10; 845016 tam. 10; 845018 tam. 50; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra