Cúter universal de seguridad 18 mm

Número de artículo: 845025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.188 piezas en stock
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
    Longitud de cúter sin cuchilla cortante 190 mm
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Anchura de lámina cortante 18 mm
    Grosor de varilla 0,5 mm
    Número de secciones rompibles 8
    Tipo de producto Cúter

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 845025
    EAN / GTIN 4975364019745
    Número del fabricante DC180/S-HOF

    Descripción

    Ejecución:

    Cúter de seguridad único en su género, sin certificado GS, con mango cómodo de 2 componentes y carcasa robusta de colada a presión de cinc. Guía de cuchilla precisa e inoxidable.

    Ventaja:

    Combina 2 tipos de cuchillo en 1: cuchillo de seguridad y cúter. Cuchillo de seguridad y cúter.
    • Corredera enclavada: cúter de alta calidad.
    • Con la corredera accionada hacia delante, cuchillo de seguridad completo; al soltar la corredera, la lámina cortante se retrae inmediatamente al interior de la carcasa de acero fino.

    ¡Cúter extremadamente polivalente!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra