{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de cúter sin cuchilla cortante | 160 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Anchura de lámina cortante | 9 mm | |
Grosor de varilla | 0,4 mm | |
Número de secciones rompibles | 13 | |
Tipo de producto | Cúter |
Número de artículo | 844970 | |
EAN / GTIN | 4975364111678 | |
Número del fabricante | DC360B |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cúter universal con mango de 2 componentes y punta de trabajo con 1 lámina cortante Razar Black, 9 mm
a petición
En stock
106 piezas en stock
6,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.422 piezas en stock
4,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de secciones rompibles | 13 | 13 |
Anchura de lámina cortante | 9 | 9 |
Longitud de cuchilla cortante | 80 | 80 |
Grosor de varilla | 0,4 | 0,4 |
Longitud de cúter sin cuchilla cortante | 160 | 145 |
Tipo de producto | Cúter | Cúter |