Desbarbador / rascador S10

Número de artículo: 839901 S10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
666 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 140 mm
    ⌀ de mango 3,2 mm
    Material mango Plástico
    Cuchilla intercambiable
    Tipo de producto Desbarbador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 839901 S10
    EAN / GTIN 4062406272289
    Número del fabricante 839901 S10

    Descripción

    Ejecución:

    Mangos de plástico con clip de sujeción, equipados con 1 cuchilla cortante intercambiable cada uno.

    Volumen de suministro:

    Cuchilla para acero y aluminio n.° 838510 tam. S10.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra