Desbarbador / rascador N1

Número de artículo: 839901 N1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
627 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 133 mm
⌀ de mango 2,6 mm
Material mango Plástico
Cuchilla intercambiable
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 839901 N1
EAN / GTIN 4062406272296
Número del fabricante 839901 N1

Descripción

Ejecución:

Mangos de plástico con clip de sujeción, equipados con 1 cuchilla cortante intercambiable cada uno.

Volumen de suministro:

Cuchilla para acero y aluminio n.° 839010 tam. N1.