Cuchilla desbarbadora, revestida de TiN S30

Número de artículo: 838530 S30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,10 € / Unidad
a petición
En stock
672 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 3,2 mm
Longitud total 48 mm
Material HSS
Tipo S30
aplicación derecha
Para desbarbado de Acero, aluminio, 2 cantos en una operación
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 838530 S30
EAN / GTIN 7290005391187
Número del fabricante BS3003

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo S solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 838350; 838400; 838410; 838420; y 838430.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra