Cuchilla desbarbadora, revestida de TiN S150

Número de artículo: 838530 S150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
202 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 3,2 mm
Longitud total 43 mm
Material HSS
Tipo S150
aplicación derecha
Para desbarbado de Acero, aluminio, plástico, corte fino
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 838530 S150
EAN / GTIN 7290003239504
Número del fabricante BK3112

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo S solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 838350; 838400; 838410; 838420; y 838430.