Rasqueta de precisión con lámina cortante intercambiable Acero de herramientas

Número de artículo: 836400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
705 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de cuchilla cortante 80 mm
    Anchura de lámina cortante 4,2 mm
    Longitud total 120 mm
    Versión mango hexagonal 12 mm
    Material cuchilla WS
    Cuchilla intercambiable
    Tipo de producto Rascador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 836400
    EAN / GTIN 7290003236701
    Número del fabricante SC8000

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de metal ligero (120 mm de largo) con pinza portapieza y lámina cortante de perfil hueco triangular intercambiable y extraíble de acero para herramientas especial o metal duro. Cuchilla cortante extensible y reafilable en toda su longitud.

    Nota:

    Ver también las láminas rascadoras n.° 839677; 839678.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra