Cortatubos INOX (VA) / cobre

Número de artículo: 819475
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock
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
⌀ de la moleta 22 mm
Moleta anchura 8 mm
Moleta perforación 8 mm
para ⌀ exterior tubo 6 mm - 65 mm
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 819475
EAN / GTIN 095691318039
Número del fabricante 31803

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva estable para solicitaciones máximas y cortes precisos por medio de 6 o 12 rodillos de guía. Trabajo extremadamente rápido y económico en cuanto a esfuerzo por medio de rodillos de guía y cuchilla con rodamientos de bolas. Incluye cuchillas de recambio.

Aplicación:

Especial para cortar tubos de acero VA y C galvanizados (hasta 3 mm de grosor de pared), pero también tubos de aluminio y de cobre.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra