{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de la moleta | 22 mm | |
Moleta anchura | 8 mm | |
Moleta perforación | 8 mm | |
Número de piezas | 2 | |
Tipo de producto | Rueda de corte |
Número de artículo | 819480 | |
EAN / GTIN | 095691299734 | |
Número del fabricante | 29973 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juego de cuchillas de recambio, 2 piezas
a petición
En stock
132 piezas en stock
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
17,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
5,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
6,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
7,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de piezas | 2 | ||||
adecuado para material bruto | Tubos de plástico y de material compuesto | Cobre; Aluminio; Inox | Tubos de plástico y de material compuesto | ||
Moleta perforación | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Moleta anchura | 8 mm | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
⌀ de la moleta | 22 mm | 51 mm | 25 mm | 26 mm | 30 mm |
Tipo de producto | Rueda de corte | Rueda de corte | Rueda de corte | Rueda de corte | Rueda de corte |