Cinta de tracción de perlón Runpo 1 30 m

Número de artículo: 814865 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cinta 30 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito 1,7 kN
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 814865 30
EAN / GTIN 9120045472196
Número del fabricante 30043

Descripción

Ejecución:

Guía pasacables de plástico de 4 mm de grosor, especialmente flexible, muy resistente a la abrasión y no conductiva. Material resistente al pandeo, estabilidad dimensional y desliza bien.
Cinta de perlón. Un extremo comprimido con punta de guía flexible (Runpogleiter) y anilla de tracción; otro extremo atornillado con anilla de tracción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra