Cinta de tracción de perlón Runpo 1, Longitud de cinta: 10m

Número de artículo: 814865 10
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
Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cinta 10 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito 1,7 kN
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Identificación y clasificación

Número de artículo 814865 10
Copiar
EAN / GTIN 9120045472080
Copiar
Número del fabricante 30028
Copiar
Fabricante RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Descripción

Ejecución:

Guía pasacables de plástico de 4 mm de grosor, especialmente flexible, muy resistente a la abrasión y no conductiva. Material resistente al pandeo, estabilidad dimensional y desliza bien.
Cinta de perlón. Un extremo comprimido con punta de guía flexible (Runpogleiter) y anilla de tracción; otro extremo atornillado con anilla de tracción.