Tenazas llave, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 813700 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
412 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de boca 20 mm
Abertura de sujeción 0 mm - 27 mm
Longitud total 150 mm
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 813700 150
EAN / GTIN 4003773069676
Número del fabricante 86 03 150

Descripción

Ejecución:

Bocas paralelas y lisas; modelo cromado.
Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
Tenazas llave cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.° 813725.