Tenazas llave 100 mm

Número de artículo: 813700 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
359 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de boca 13 mm
    Abertura de sujeción 0 mm - 21 mm
    Longitud total 100 mm
    Tipo de producto Tenazas llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 813700 100
    EAN / GTIN 4003773087281
    Número del fabricante 86 04 100

    Descripción

    Ejecución:

    Bocas paralelas y lisas; modelo cromado.
    Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
    Tenazas llave cromadas, mangos con superficie rugosa. Ajuste preciso monomanual sin botón por empuje.

    Aplicación:

    Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

    Nota:

    Mordazas protectoras disponibles en el n.° 813725.