Llave de cinta de sujeción automática, Ancho de cinta / Longitud de cinta: 11/350mm

Número de artículo: 811550 11/350
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de cinta / Longitud de cinta (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de cinta 11 mm
⌀ abertura de sujeción 66 mm - 105 mm
Peso 0,29 kg
Longitud de cinta 350 mm
Material cinta Acero fino
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 811550 11/350
EAN / GTIN 3148517937338
Número del fabricante U.48
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Mango manejable con cinta de acero fino inoxidable. Pieza de presión de metal móvil con dentado para utilizar como carraca.

Ventaja:

Trabajar en un espacio mínimo. Apriete rápido, controlado del cinturón mediante palanca de bloqueo.

Aplicación:

Para sujetar / soltar piezas redondas (filtros de aceite, entre otros).