{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de cinta | 11 mm | |
⌀ abertura de sujeción | 106 mm - 145 mm | |
Peso | 0,34 kg | |
Longitud de cinta | 480 mm | |
Material cinta | Acero fino | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 811550 11/480 | |
EAN / GTIN | 3148518275859 | |
Número del fabricante | U.48PLPB |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de cinta de sujeción automática, Ancho de cinta / Longitud de cinta: 11/480mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
132,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
45,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.345 piezas en stock
17,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
780 piezas en stock
42,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de cinta | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Longitud de cinta | 480 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
Longitud total del mango | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Peso | 0,34 kg | |||
⌀ abertura de sujeción | 106 mm - 145 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Material cinta | Acero fino | Tejido antideslizante | tejido de goma antideslizante | tejido de goma antideslizante |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |