Cinta textil de recambio para llave de cinta 25/820 mm

Número de artículo: 811510 25/820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
273 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de cinta / Longitud de cinta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de cinta 25 mm
Longitud de cinta 820 mm
Tipo de producto Correa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 811510 25/820
EAN / GTIN 4045197225931
Número del fabricante 811510 25/820

Descripción

Aplicación:

Para sujeción de piezas redondas, principalmente con diámetros amplios.

Idóneo para:

Llave de cinta n.º 811500.