Llave de cinta 25/820 mm

Número de artículo: 811500 25/820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
888 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de cinta / Longitud de cinta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de cinta 25 mm
    Longitud total del mango 280 mm
    ⌀ abertura de sujeción 220 mm
    Longitud de cinta 820 mm
    Material cinta tejido de goma antideslizante
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 811500 25/820
    EAN / GTIN 4045197225917
    Número del fabricante 811500 25/820

    Descripción

    Ejecución:

    Mango perfilado; cinta textil rígida, resist. al desgaste y antideslizante, intercambiable.

    Aplicación:

    Para sujeción de piezas redondas, principalmente con diámetros amplios.

    Pieza de repuesto:

    Cinta textil de recambio para llave de correa, ver n.° 811510.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra