Llave de cinta, Ancho de cinta / Longitud de cinta: 20/600mm

Número de artículo: 811500 20/600
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de cinta / Longitud de cinta (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de cinta 20 mm
Longitud total del mango 225 mm
⌀ abertura de sujeción 160 mm
Longitud de cinta 600 mm
Material cinta tejido de goma antideslizante
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 811500 20/600
EAN / GTIN 4045197519108
Número del fabricante 811500 20/600
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango perfilado; cinta textil rígida, resist. al desgaste y antideslizante, intercambiable.

Aplicación:

Para sujeción de piezas redondas, principalmente con diámetros amplios.

Pieza de repuesto:

Cinta textil de recambio para llave de correa, ver n.° 811510.