{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 560 mm | |
Abertura de sujeción | 70 mm | |
⌀ de tubo | 2 pul | |
Ángulo de boca | 45 grados | |
Versión mango | revestida de plástico antideslizante | |
Bonificación boca | templado por inducción | |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | |
Norma | DIN 5234 | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 810750 2 | |
EAN / GTIN | 4049002104237 | |
Número del fabricante | R1302 020 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Tenaza acodada para tubos con ajuste rápido, ⌀ de tubo: 2pul
a petición
En stock
11 piezas en stock
142,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.695 piezas en stock
62,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
561 piezas en stock
81,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
262 piezas en stock
65,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Ángulo de boca | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
⌀ de tubo | 2 pul | 2 pul | 2 pul | 2 pul |
Abertura de sujeción | 70 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
Bonificación boca | templado por inducción | templado por inducción | templado por inducción | templado por inducción |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |