{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 325 mm | |
Abertura de sujeción | 42 mm | |
⌀ de tubo | 1 pul | |
Ángulo de boca | 45 grados | |
Versión mango | revestida de plástico antideslizante | |
Bonificación boca | templado por inducción | |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | |
Norma | DIN 5234 | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 810750 1 | |
EAN / GTIN | 4049002099830 | |
Número del fabricante | R1302 010 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tenaza acodada para tubos con ajuste rápido 1 pul
a petición
En stock
47 piezas en stock
62,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
258 piezas en stock
26,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 325 | 315 |
Ángulo de boca | 45 | 45 |
⌀ de tubo | 1 | 1 |
Abertura de sujeción | 42 | 45 |
Bonificación boca | templado por inducción | templado por inducción |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |