Tenazas para tubos 4 pul

Número de artículo: 810100 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de tubo (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 815 mm
Abertura de sujeción 129 mm
⌀ de tubo 4 pul
Ángulo de boca 90 grados
Procedimiento de fabricación completamente forjado
Bonificación boca templado por inducción
Material alicates Acero especial para herramientas
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810100 4
EAN / GTIN 4005887266705
Número del fabricante 87110030

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco, con boca amplia curvada a 90°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

Material:

Acero especial para herramientas; bonificado, boca templada por inducción.