Tenazas para tubos 3 pul

Número de artículo: 810100 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de tubo (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 685 mm
Abertura de sujeción 106 mm
⌀ de tubo 3 pul
Ángulo de boca 90 grados
Procedimiento de fabricación completamente forjado
Bonificación boca templado por inducción
Material alicates Acero especial para herramientas
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810100 3
EAN / GTIN 4005887266606
Número del fabricante 87110025

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco, con boca amplia curvada a 90°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

Material:

Acero especial para herramientas; bonificado, boca templada por inducción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra