Comprobador dinamométrico ∙ electrónico ∙ 1 – 25 Nm ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 1 – 25

Número de artículo: 7903E
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
    Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7903E
    EAN / GTIN 4000896167425
    Número del fabricante 7903E
    Número L L60140 2665

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Comprobación rápida y sencilla de llaves dinamométricas
    • Manejo sencillo e intuitivo
    • Pantalla gigante con dígitos de 17 mm
    • Función semáforo para evaluar los valores de medición y señal acústica
    • Rango de medición calibrado en sentido de giro a derecha
      (las mediciones a partir de 1 Nm son posibles con una desviación de indicación de aprox. ± 2 %)
    • Acoplamiento hexagonal exterior fijo ∙ entrecaras 10 mm incluido adaptador Hexágono exterior 10 = 3/8 pulgadas →Cuadrado interior 10 = 3/8 pulgadas und Hexágono exterior 10 = 3/8 pulgadas → Cuadrado interior 6,3 = 1/4 pulgadas
    • Indicador de par conmutable en Nm ∙ dNm ∙ cNm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ gfm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb ∙ ozfin ∙ inoz
    • Posibilidad de seleccionar las unidades que se deseen
    • Material de fijación (no incluido en el contenido del envío): llaves hexagonales internas ISO 4762 – M6 – 8.8
    • Peso bruto, incluida maleta de plástico y accesorios, aprox. 2,9 kg
    • Introducción sencilla de hasta 15 valores diferentes y de la correspondiente tolerancia admisible en el rango de ± 1 % a ± 15 %
    • Exactitud ± 1 % (desviación de indicación máxima)
    • Visualización digital ∙ 3 procedimientos de medición
      • Detección automática del punto de inflexión (First Peak ∙ Clic)
      • Medición del valor pico (Final Peak ∙ Dial)
      • Valor de medición/indicación simultáneas (Track)
    • Señalización triple del resultado de la medición:
      • Pantalla con dígitos de 17 mm de tamaño
      • Función semáforo para evaluar el valor del par (amarillo = demasiado bajo; verde = ok; rojo = demasiado alto)
      • Señal acústica
    • Robusta carcasa de aluminio para utilizar en el taller, superficie con revestimiento en polvo
    • Gran pantalla LCD retroiluminada, de alto contraste, luminosa y fácil de leer
    • Trabajo autónomo con batería externa (5V ∙ 1A) posible
    • Consumo de corriente máximo: 0,5 Wh ∙ nivel de eficiencia energética 6
    • Función de prueba rápida con restablecimiento automático, sin especificación de valor objetivo y tolerancia, sin evaluación
    • Compatible con el software de pruebas HAZET Torque-Testing 7901E-D, conector micro USB para suministro eléctrico y transmisión de datos
    • Clase de protección IP 40, pantalla y teclado de membrana protegidos contra salpicaduras
    • 10 idiomas de menú a elegir: alemán ∙ inglés ∙ francés ∙ español ∙ italiano ∙ danés ∙ finlandés ∙ sueco ∙ noruego ∙ portugués
    • Incluido en el contenido del envío:
      • Bloque de alimentación USB 90–264 V CA con 47–63 Hz, tensión de salida: 5 V ∙ 1000 mA ∙ Conector USB 2.0 tipo A incl. adaptadores de red para UE ∙ UK ∙ EE. UU. ∙ AUS
      • Cable (2 m) conector USB 2.0 tipo A – Conector micro USB 2.0 tipo B
      • Certificado de calibración y guía rápida (las instrucciones detalladas se pueden descargar en internet)
      • Fijación estable en el banco de trabajo
    • Accionamiento: Hexágono macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 175 mm x 64 mm x 72 mm
    • Peso neto (kg): 1.15 kg

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra