Adaptador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 30 mm

Número de artículo: 2250-2
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2250-2
    EAN / GTIN 4000896015450
    Número del fabricante 2250-2
    Número L L60140 2340

    Descripción

    Descripción:

    • Cuadrado interior 10 = 38″ → para perfil con hexágono interior 6,3 = 14
    • Acoplamientos con cuadrado interior y hexágono interior
    • Con seguro de resorte para asegurar la parada de las puntas de destornillador (Bits)
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 30 mm
    • Peso neto (kg): 0.03 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra