Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3), ⌀: 6mm

Número de artículo: 787047 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado percutor
  • Mango hexagonal para puntas: E 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

6 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado percutor
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Longitud de trabajo 54 mm
Longitud total 100 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 787047 6
EAN / GTIN 9002740000204
Número del fabricante 0027200600100

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con filos superduros extraordinariamente agudos. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgadas (E 6,3).

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3), ⌀: 6mm

Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3), ⌀: 6mm

a petición
En stock
90 piezas en stock
8,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.623 piezas en stock
3,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Material de corte MD MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado percutor Sin taladrado de percusión
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple Broca de aplicación múltiple

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra