{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de broca | 8 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado percutor | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Longitud de espiral | 300 mm | |
Longitud total | 400 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de aplicación múltiple |
Número de artículo | 787045 8 | |
EAN / GTIN | 9002741045945 | |
Número del fabricante | 0073000800100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas de metal duro de aplicación múltiple largo, ⌀ de broca: 8mm
a petición
En stock
184 piezas en stock
19,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.165 piezas en stock
3,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | |
⌀ de broca | 8 mm | 8 mm |
Longitud total | 400 mm | 120 mm |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 300 mm | 80 mm |
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado percutor | Sin taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de aplicación múltiple | Broca de aplicación múltiple |