Brocas de metal duro de aplicación múltiple largo 10 mm

Número de artículo: 787045 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado percutor
  • Mango: Mango cilíndrico

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 10 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado percutor
Mango Mango cilíndrico
Longitud de espiral 300 mm
Longitud total 400 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 787045 10
EAN / GTIN 9002741045952
Número del fabricante 0073001000100

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con filos superduros extraordinariamente agudos. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra