Botas de invierno de seguridad (Forma C) JONTE High ESD S3 CI JONTE High ESD S3 CI, Talla 43

Número de artículo: 78691-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Plástico
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie JONTE
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 78691-43
EAN / GTIN 4030839251775
Número del fabricante 78691-43
Número L L00790 1908

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro cálido
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa de lana cálida ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFEGUARD
  • Puntera de PU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
  • Ajuste extra ancho
  • Equipamiento sin metal
  • Combinación: cordones y cremallera