• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de invierno de seguridad (Forma C) JONTE High ESD S3 CI JONTE High ESD S3 CI, Talla 46

Número de artículo: 78691-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie JONTE
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 46
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 78691-46
EAN / GTIN 4030839251805
Número del fabricante 78691-46
Número L L00790 1909

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro cálido
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa de lana cálida ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFEGUARD
  • Puntera de PU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
  • Ajuste extra ancho
  • Equipamiento sin metal
  • Combinación: cordones y cremallera