Escalera de un solo tramo de acero galvanizado

Número de artículo: 77534
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de techo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77534
EAN / GTIN 4031405775343
Número del fabricante 077534
Número L L90110 597

Descripción

Descripción:

  • Rise riel de protección soldado con peldaños
  • Completo con pestañas de conexión
  • Protección deslizante lateral de plástico para escaleras de acero
  • Protección antideslizante soldada lateral de acero inoxidable en escaleras de acero inoxidable
  • Protección de deslizamiento de aluminio atornillada al lado para escaleras de aluminio
  • Ancho del alambre: 370 mm para escaleras de aluminio y acero
  • Ancho del alambre: 400 mm para escaleras de acero inoxidable

Característica:

  • Anchura externa: 370 mm
  • Longitud: 1960 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra