Soporte de pared ajustable Escalera de un solo tramo

Número de artículo: 77538
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77538
EAN / GTIN 4031405775381
Número del fabricante 077538

Descripción

Descripción:

  • Ajustable 115 – 173 mm
  • Separación entre orificios de 219–304 mm
  • Diámetro del agujero: 16 mm
  • Rangos de ajuste más grandes bajo petición

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 58 mm
  • Max. Distancia de pared: 173 mm
  • Min. Distancia de la pared: 115 mm