Remachadora para remaches ciegos con batería M18ONEFPRT-202X ONEFPRT-0

Número de artículo: 770460 ONEFPRT-0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carrera de aparato 30 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta 6,4 mm
Fuerza de remachado 20000 N
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía a batería
Peso sin batería 2,1 kg
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 770460 ONEFPRT-0
EAN / GTIN 4058546347949
Número del fabricante 4933478601

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

  • Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
  • Clip para cinturón integrado.

Volumen de suministro:

Remachadora para remaches ciegos con batería ONEFPRT sin batería ni accesorios.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra