Remachadora para remaches ciegos con batería M18ONEFPRT-202X, Tipo: M18ONEFPRT

Número de artículo: 770460 M18ONEFPRT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Carrera de aparato 30 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta 6,4 mm
Fuerza de remachado 20000 N
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Peso incluida batería 2,5 kg
Suministro de energía a batería
Peso sin batería 2,1 kg
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 770460 M18ONEFPRT
EAN / GTIN 4058546347956
Número del fabricante 4933478602

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

  • Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
  • Clip para cinturón integrado.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio n.° 073827 tam. MB18 y cargador en maletín de plástico, boquillas 4,8; 6,0; 6,4 y 7,0 mm.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073816, 073827, 073839 y 073840. Una versión sin batería y sin cargador se encuentra bajo el n.° 770460 tam. ONEFPRT-0.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra