Botas de seguridad con cordones RENZO XW Mid ESD S3 RENZO XW Mid ESD S3, Talla 49

Número de artículo: 765861-49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie RENZO
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 49
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 765861-49
EAN / GTIN 4030839257265
Número del fabricante 765861-49

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Ajuste ancho
  • Cordones de recambio incluidos

Descargas y documentos

De la misma serie "RENZO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra