Botas de invierno de seguridad (Forma C) RENZO Winter S3 CI RENZO Winter S3 CI, Talla 44

Número de artículo: 65741-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
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
Serie RENZO
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65741-44
EAN / GTIN 4030839214923
Número del fabricante 65741-44
Número L L00790 170

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Pelo de cordero
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa de lana cálida
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C

Descargas y documentos

De la misma serie "RENZO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra