Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, antichispas 5 mm

Número de artículo: 759720 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 5 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 190 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 759720 5
EAN / GTIN 7630027454239
Número del fabricante GF0510B

Descripción

Ejecución:

Aleación Ampco especial, anticorrosiva y antimagnética.

Material:

Cobre-berilio