{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 10 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 200 mm | |
Longitud total | 320 mm | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 759720 10 | |
EAN / GTIN | 7630027454147 | |
Número del fabricante | GF1020B |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, antichispas, Anchura de filo b: 10mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
57,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
294 piezas en stock
9,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 320 mm | 320 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Anchura de filo b | 10 mm | 10 mm |
Grosor de filo a | 1,6 mm | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |