Martillo de caucho negro A900

Número de artículo: 755500 A900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de cabeza 140 mm
    ⌀ del cabezal 90 mm
    Longitud de mango 380 mm
    Peso 1.150 g
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 755500 A900
    EAN / GTIN 4045197720757
    Número del fabricante 755500 A900

    Descripción

    Ejecución:

    De caucho tenaz (90 Shore), no elástico; con efecto de impacto de tracción elevada. Los planos usados se pueden mecanizar posteriormente si se desenroscan. Con mango de madera de fresno.

    Norma:

    DIN 5128

    Pieza de repuesto:

    Mango de recambio disponible en el n.° 755600.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra