Martillo de caucho negro, Tipo: A600

Número de artículo: 755500 A600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
306 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cabeza 130 mm
⌀ del cabezal 74 mm
Longitud de mango 380 mm
Peso 750 g
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755500 A600
EAN / GTIN 4045197720740
Número del fabricante 755500 A600

Descripción

Ejecución:

De caucho tenaz (90 Shore), no elástico; con efecto de impacto de tracción elevada. Los planos usados se pueden mecanizar posteriormente si se desenroscan. Con mango de madera de fresno.

Norma:

DIN 5128

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.° 755600.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra