Martillo antirrebote con insertos de cobre Mango nogal negro 40 mm

Número de artículo: 754810 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cabeza de martillo-⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 40 mm
Serie PB 306 Cu
Longitud de cabeza con bocas 121 mm
Longitud de mango 335 mm
Longitud total 380 mm
Peso 1,34 kg
Material carcasa Acero
Material inserto Cobre
Material mango Madera de nogal negro
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754810 40
EAN / GTIN 7610733269631
Número del fabricante 306.40 CU

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con cono de inserción y tope para asiento de las bocas. Piezas de cobre.
Con mango de madera de nogal negro americano.
Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para impactos precisos y fuertes o para impactos cuidadosos en los trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a insertos de recambio, ver n.° 754760.
En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.° 754840.