Martillo antirrebote con insertos de cobre Mango nogal negro 24 mm

Número de artículo: 754810 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cabeza de martillo-⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ cabeza de martillo 24 mm
    Serie PB 306 Cu
    Longitud de cabeza con bocas 81 mm
    Longitud de mango 265 mm
    Longitud total 290 mm
    Peso 0,34 kg
    Material carcasa Acero
    Material inserto Cobre
    Material mango Madera de nogal negro
    antirrebote
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 754810 24
    EAN / GTIN 7610733269617
    Número del fabricante 306.24 CU

    Descripción

    Ejecución:

    Pieza central de acero resistente, con cono de inserción y tope para asiento de las bocas. Piezas de cobre.
    Con mango de madera de nogal negro americano.
    Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

    Aplicación:

    Para impactos precisos y fuertes o para impactos cuidadosos en los trabajos de montaje.

    Pieza de repuesto:

    En cuanto a insertos de recambio, ver n.° 754760.
    En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.° 754840.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra