Martillo de plástico con bocas de poliuretano 50 mm

Número de artículo: 754200 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 102
⌀ cabeza de martillo 50 mm
Serie 102
Longitud de cabeza con bocas 115 mm
Longitud de mango 340 mm
⌀ de carcasa 50 mm
Peso 0,905 kg
Material inserto Uretano, semiduro
Material mango Fresno
antirrebote no
Insertos combinables
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754200 50
EAN / GTIN 4013288001542
Número del fabricante 05000530001

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente, de fundición a presión de cinc, con cubierta protectora en el mango y bocas resistentes a los golpes. Con mango curvado.
Con bocas que no se astillan y resistentes a la abrasión, de poliuretano (pardo rojizo).

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto de poliuretano de recambio, ver n.º 754300; en cuanto a mango de recambio, ver n.º 754400.